Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL99CM65C Fișă tată, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare | BC8WKD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL99CM65C mufă tată, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare

În stoc
Articol: BC8WKD Model: HBL99CM65C
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
€57.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
Gama de cabluri0.360-0.930 "
CuloriGalben
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.360 "-0.930"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.75 "
Lungime2.26 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Număr de poli3
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 / 250 V
wattage5000 W
Lăţime2.26 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL99CM65C mufă tată, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare
€57.60 /unitate