Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 513051G Flat Washer Uss Fits 7/16 Inch, 25PK | AF2XHH 6YPH5

APPROVED VENDOR 513051G Mașină de spălat plată Uss pentru 7/16 inch, 25 buc

În stoc
Articol: AF2XHH Model: 513051GCrucea Ref: 6YPH5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€7.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1.25 "
pachetul Greutate0.52
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea7 / 16 "
Grosime0.083 "
Grosime Toleranță+.021 / -. 019
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 513051G Mașină de spălat plată Uss pentru 7/16 inch, 25 buc
€7.88 /ambalaj