Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 513061G Mașină de spălat plată Uss pentru 1/2 inch, 25 buc | AF2XHJ 6YPH6

APPROVED VENDOR 513061G Mașină de spălat plată Uss pentru 1/2 inch, 25 buc

În stoc
Articol: AF2XHJ Model: 513061GCrucea Ref: 6YPH6
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
€11.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.9 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1.375 "
pachetul Greutate0.81
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea1 / 2 "
Grosime0.109 "
Grosime Toleranță+.023 / -. 023
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 513061G Mașină de spălat plată Uss pentru 1/2 inch, 25 buc
€11.99 /ambalaj