Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 514031G Mașină de spălat plată Sae Fits 5/16 inch, 50PK | AF2XHV 6YPJ6

APPROVED VENDOR 514031G Mașină de spălat plată Sae pentru 5/16 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AF2XHV Model: 514031GCrucea Ref: 6YPJ6
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
€5.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.11 / 16 "
pachetul Greutate0.22
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță+.015 / -. 014
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 514031G Mașină de spălat plată Sae pentru 5/16 inch, 50 buc.
€5.29 /ambalaj