Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 514051G Mașină de spălat plată Sae Fits 7/16 inch, 25PK | AF2XHX 6YPJ8

APPROVED VENDOR 514051G Mașină de spălat plată Sae pentru 7/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AF2XHX Model: 514051GCrucea Ref: 6YPJ8
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
€4.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.15 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.59 / 64 "
pachetul Greutate0.23
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea7 / 16 "
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță+.015 / -. 014
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 514051G Mașină de spălat plată Sae pentru 7/16 inch, 25 buc.
€4.02 /ambalaj