Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 514111G Mașină de spălat plată Sae Fits 7/8 inch, 10PK | AF2XJC 6YPK3

APPROVED VENDOR 514111G Mașină de spălat plată Sae pentru 7/8 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AF2XJC Model: 514111GCrucea Ref: 6YPK3
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
€8.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.15 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1.75 "
pachetul Greutate0.55
Rockwell HardnessC38 - C45
Mărimea7 / 8 "
Grosime0.134 "
Grosime Toleranță+.026 / -. 026
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 514111G Mașină de spălat plată Sae pentru 7/8 inch, 10 buc.
€8.35 /ambalaj