Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 56236 Știft filetat Oțel inoxidabil 6-32 X 2, 25BUC | AA2NDH 10U510

APPROVED VENDOR 56236 Știft filetat din oțel inoxidabil 6-32 X 2, 25 buc.

În stoc
Articol: AA2NDH Model: 56236Crucea Ref: 10U510

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€38.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală2"
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6-32
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 56236 Știft filetat din oțel inoxidabil 6-32 X 2, 25 buc.
€38.77 /ambalaj