Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 56264 Știft filetat Oțel inoxidabil 7/8-9 X 4, 2PK | AA2NEM 10U538

APPROVED VENDOR 56264 Știft filetat din oțel inoxidabil 7/8-9 X 4, 2 buc.

În stoc
Element: AA2NEM Model: 56264Crucea Ref: 10U538
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
€46.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală4"
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 56264 Știft filetat din oțel inoxidabil 7/8-9 X 4, 2 buc.
€46.49 /ambalaj