Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 56278 Știft filetat din oțel inoxidabil 1-8 X 6, 2PK | AA2NFC 10U552

APPROVED VENDOR 56278 Știft filetat din oțel inoxidabil 1-8 X 6, 2 buc.

În stoc
Element: AA2NFC Model: 56278Crucea Ref: 10U552

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€91.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală6"
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 56278 Știft filetat din oțel inoxidabil 1-8 X 6, 2 buc.
€91.62 /ambalaj