VANZATOR APROBAT 575684-PG Surub hexagonal 12-24 X 3/8 L, 100BUC | AB9RMY 2EY76

APPROVED VENDOR 575684-PG Șurub hexagonal 12-24 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9RMY Model: 575684-PGCrucea Ref: 2EY76

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€80.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.155 "
Tip capHex
Lungime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318154000
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 575684-PG Șurub hexagonal 12-24 X 3/8 L, 100 buc.
€80.09 /ambalaj