Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5BU96 Spring Pin Slotted 1 1/4 X 3/32 L, 100PK | AE3BNT

APPROVED VENDOR 5BU96 Știft cu arc cu fante 1 1/4 X 3/32 L, 100PK

În stoc
Articol: AE3BNT Model: 5BU96

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.099-0.103 "
Diametrul teșitului0.091 "
Lungime șanț0.038 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.008 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)670
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.094-0.097 "
Toleranță la lungime+/- 0.020 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 32 "
Lungime totală1.25 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.022 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU96 Știft cu arc cu fante 1 1/4 X 3/32 L, 100PK
€19.97 /ambalaj