Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5BY11 Spring Pin Slotted 7/16 X 1/8 L, 100PK | AE3BPE

APPROVED VENDOR 5BY11 Știft cu arc cu fante 7/16 X 1/8 L, 100 buc

În stoc
Articol: AE3BPE Model: 5BY11

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€13.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.131-0.135 "
Diametrul teșitului0.122 "
Lungime șanț0.044 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.008 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1090
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.125-0.129 "
Toleranță la lungime+/- 0.015 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal1 / 8 "
Lungime totală7 / 16 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.028 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY11 Știft cu arc cu fante 7/16 X 1/8 L, 100 buc
€13.82 /ambalaj