Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5BY49 Spring Pin Slotted 3/16 X 2 1/2 L, 50PK | AE3BQW

APPROVED VENDOR 5BY49 Știft cu arc cu fante 3/16 X 2 1/2 L, 50 buc

În stoc
Articol: AE3BQW Model: 5BY49

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€44.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.194-0.199 "
Diametrul teșitului0.182 "
Lungime șanț0.055 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.011 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)2425
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.187-0.192 "
Toleranță la lungime+/- 0.025 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 16 "
Lungime totală2.5 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.040 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY49 Știft cu arc cu fante 3/16 X 2 1/2 L, 50 buc
€44.37 /ambalaj