Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5BY50 Spring Pin Slotted 7/32 X 1/2 L, 50PK | AE3BQX

APPROVED VENDOR 5BY50 Știft cu arc cu fante 7/32 X 1/2 L, 50 buc

În stoc
Articol: AE3BQX Model: 5BY50
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
€13.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.226-0.232 "
Diametrul teșitului0.021 "
Lungime șanț0.065 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.011 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)3400
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.219-0.224 "
Toleranță la lungime+/- 0.015 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal7 / 32 "
Lungime totală1 / 2 "
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.048 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY50 Știft cu arc cu fante 7/32 X 1/2 L, 50 buc
€13.04 /ambalaj