Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5BY98 Spring Pin Slotted 420 Ss 7/16 X 2 L, 5PK | AE3BTZ

APPROVED VENDOR 5BY98 Știft cu arc cu fante 420 inox 7/16 X 2 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3BTZ Model: 5BY98

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.448-0.459 "
Diametrul teșitului0.43 "
Lungime șanț0.095 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.017 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)11,500
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.437-0.445 "
Toleranță la lungime+/- 0.020 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal7 / 16 "
Lungime totală2"
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.077 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY98 Știft cu arc cu fante 420 inox 7/16 X 2 L, 5 buc.
€20.97 /ambalaj