Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5CA18 Știft cu arc 302 din oțel inoxidabil cu fante 1/2 X 3 L, 5PK | AE3CLD

APPROVED VENDOR 5CA18 Știft cu arc 302 din oțel inoxidabil cu fante 1/2 X 3 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3CLD Model: 5CA18
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
€49.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.513-0.524 "
Diametrul teșitului0.485 "
Lungime șanț0.11 "
Lungimea șanfrenului (min.)0.025 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)15,800
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.500-0.510 "
Toleranță la lungime+/- 0.025 "
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominal1 / 2 "
Lungime totală3"
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.094 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5CA18 Știft cu arc 302 din oțel inoxidabil cu fante 1/2 X 3 L, 5 buc.
€49.21 /ambalaj