Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5DB70 Știft cu arc 302 Slot din oțel inoxidabil M2 X 6Mm, 25PK | AE3FXD

APPROVED VENDOR 5DB70 Știft cu arc 302 Fantă din oțel inoxidabil M2 X 6Mm, 25PK

În stoc
Articol: AE3FXD Model: 5DB70
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
€5.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)2.30-2.40mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.35mm
Referință lungime șanț0.35mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)634
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)2.00-2.15mm
Toleranță la lungime+/- 0.25mm
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominalM2
Lungime totală6mm
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.40mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB70 Știft cu arc 302 Fantă din oțel inoxidabil M2 X 6Mm, 25PK
€5.05 /ambalaj