Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5DE80 Spring Pin Slotted M6 X 40Mm L, 10PK | AE3GPV

APPROVED VENDOR 5DE80 Știft cu arc cu fante M6 X 40 mm L, 10 buc

În stoc
Post: AE3GPV Model: 5DE80

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€19.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)6.40-6.70mm
Lungimea șanfrenului (min.)1.2mm
Referință lungime șanț1.2mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)5854
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)6.00-6.25mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
Material302 oțel inoxidabil
Diametru nominalM6
Lungime totală40mm
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipcrestat
Grosimea peretelui1.20mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE80 Știft cu arc cu fante M6 X 40 mm L, 10 buc
€19.41 /ambalaj