Furnizor APROBAT 5DNL6 Compactor unic automat de rezistență | AE3JKW

APPROVED VENDOR Compactor unic automat 5DNL6 pentru sarcini grele

În stoc
Articol: AE3JKW Model: 5DNL6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,281.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUn singur compactor automat, rezistent, cu matriță staționară
Se conformeazăASTM D6926, D5581, AASHTO T245 și PTM705
Putere de intrare115V 60Hz
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală65 "
Lățimea totală24 "
TipMarshall

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 155.7
Înălțimea navei (cm)130.05
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8479896500
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul piciorului (plat)
    • Distanță de cădere liberă a ciocanului (18 ")
    • Diametrul matriței (6")
    • Caracteristici speciale: Contor digital

Variante de produs

ProdusModelPreț
VÂNTORUL APROBAT 5DNL4 Compactor unic automat de rezistență | AE3JKU 5DNL4€13,812.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Compactor unic automat 5DNL6 pentru sarcini grele
€14,281.88 /unitate