Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5DV96 Știft cu arc spiralat 5/64 X 1 inch lungime, 100PK | AE3KYE

APPROVED VENDOR 5DV96 Știft cu arc spiralat 5/64 X 1 inch lungime, 100PK

În stoc
Element: AE3KYE Model: 5DV96
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
€33.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.083-0.088 "
Diametrul teșitului0.075 "
Referință lungime șanț0.032 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)600
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.077-0.081 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material420 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 64 "
Lungime totală1"
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
Tipspiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV96 Știft cu arc spiralat 5/64 X 1 inch lungime, 100PK
€33.94 /ambalaj