VINDATOR APROBAT 5E561 Țeavă 2 inch 10 picioare oțel galvanizat | AE3MCP

APPROVED VENDOR 5E561 Țeavă 2 inch 10 picioare oțel galvanizat

Articol: AE3MCP Model: 5E561
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€349.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
ConexiuneFiletat
În interiorul Dia.2.067 "
Lungime10ft
MaterialOțel galvanizat
Presiune maximă300 psi @ 350 grade F
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.2.375 "
Dimensiunea conductei2"
Program40
Grosimea peretelui0.154 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.448
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7306305032
Tara natalaGT

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeMaterialÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
Furnizor APROBAT 4GRN9 Țeavă alamă roșie 3/4 x 36 in | AD7VTV 4GRN9Filetat la ambele capete36 "Alamă roșie1"3 / 4 "80€212.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5E561 Țeavă 2 inch 10 picioare oțel galvanizat
€349.10 /unitate