Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4GRN9 Țeavă alamă roșie 3/4 x 36 in | AD7VTV

APPROVED VENDOR 4GRN9 Teava alama rosie 3/4 x 36 in

În stoc
Element: AD7VTV Model: 4GRN9
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
€212.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
ConexiuneFiletat la ambele capete
Lungime36 "
MaterialAlamă roșie
În afara Dia.1"
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiune250 PSI
Program80
Temp. Gamă- 20 până la 400 de grade F
TipProgramați 80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.169
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7411211000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeMaterialÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
VINDATOR APROBAT 5E561 Țeavă 2 inch 10 picioare oțel galvanizat | AE3MCP 5E561Filetat10ftOțel galvanizat2.375 "2"40€288.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GRN9 Teava alama rosie 3/4 x 36 in
€212.05 /unitate