Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 5EA12 Știft cu arc pentru utilizare grea spiralat 3/32 X 1 L, 50UC | AE3MFF

APPROVED VENDOR 5EA12 Știft cu arc pentru utilizare grea spiralat 3/32 X 1 L, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3MFF Model: 5EA12
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
€36.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.098-0.103 "
Diametrul teșitului0.091 "
Referință lungime șanț0.038 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)825 lbs.
finalizareaPasivată
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.093-0.097 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material420 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 32 "
Lungime totală1"
Rockwell HardnessMunca s-a întărit
TipÎnfășurat cu sarcini grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA12 Știft cu arc pentru utilizare grea spiralat 3/32 X 1 L, 50 buc.
€36.78 /ambalaj