Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10D560 Clemă de bară reglabilă rapidă 12 inch Med | AA2CEN

WESTWARD 10D560 Colier de bară reglabil rapid 12 inch Med

În stoc
Element: AA2CEN Model: 10D560
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
€142.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bară de oțel cu reglare rapidă
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei1-3/16x9/16 In.
Grosimea barei (in.)9/16
Lățimea barei (inch)1-3 / 16
Față de clemă (in.)0
Suprafața de prindere D (in.)1-23 / 32
Suprafața de prindere W (in.)1-7 / 8
mâner Lungime4 23 / 32 "
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare2750 lb.
Max. Deschiderea maxilarului12 "
Presiune nominală de prindere2750
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-3/16x9/16
Deschidere12 In.
Tip tamponSmooth
Dimensiunea șurubului25 / 32x3 / 16 "
Diametru ax.25/64 în.
Pad rotativ1-21 / 32 In.
Tip pivotantDa
Adâncimea gâtului5 1 / 2 "
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiunea șurubuluiPreț
WESTWARD 10D559 Colier de bară reglabil rapid 12 inch Med | AA2CEM 10D5591300 lb.45 / 64x3 / 16 "€67.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D560 Colier de bară reglabil rapid 12 inch Med
€142.44 /unitate