Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5EA94 Știft cu arc spiralat 3/32 X 1 1/2 L, 100PK | AE3MHR

APPROVED VENDOR 5EA94 Știft cu arc spiralat 3/32 X 1 1/2 L, 100PK

În stoc
Articol: AE3MHR Model: 5EA94
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
€26.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.099-0.105 "
Diametrul teșitului0.091 "
Referință lungime șanț0.038 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)775 lbs.
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)0.093-0.097 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Diametru nominal3 / 32 "
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessRC43-52
Tipspiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA94 Știft cu arc spiralat 3/32 X 1 1/2 L, 100PK
€26.73 /ambalaj