Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5GCK6 Foi de spumă polipropilenă reticulat 1 x 12 x 12 Alb | AE3UWY

APPROVED VENDOR 5GCK6 Foaie de spumă polipropilenă reticulat 1 x 12 x 12 alb

În stoc
Articol: AE3UWY Model: 5GCK6
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
€34.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportAdeziv
CuloriAlb
Densitate2 lbs./cu. ft.
finalizareaCelula grosieră
Fermetate @ 25% Deformare9 PSI
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Materialpolietilenă
Limita de întindere0.5
Temp. Gamă-20 la 150 F
Forța de tracțiune32 PSI
Grosime1"
Grosime Toleranță+/- 0.063 "
Tipincrucisata
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportCuloriLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCF6 Foaia de spumă polipropilenă reticulat 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVL 5GCF6Simplucărbune12 "1 / 2 "12 "€16.42
Furnizor APROBAT 5GCF7 Folie de spumă polipropilenă reticulat 1/2 x 12 x 12 Alb | AE3UVM 5GCF7SimpluAlb12 "1 / 2 "12 "€16.41
Furnizor APROBAT 5GCF8 Folie de spumă polipropilenă reticulat 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVN 5GCF8Adezivcărbune12 "1 / 2 "12 "€12.46
Furnizor APROBAT 5GCF9 Foi de spumă polipropilenă reticulat 1/2 x 12 x 12 Alb | AE3UVP 5GCF9AdezivAlb12 "1 / 2 "12 "€19.23
VANZATOR APROBAT 5GCJ7 Folie de spumă polipropilenă reticulat 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWN 5GCJ7Simplucărbune12 "1-11/16 "12 "€33.86
Furnizor APROBAT 5GCJ8 Folie de spumă polipropilenă reticulat 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWP 5GCJ8SimpluAlb12 "1-11/16 "12 "€51.24
Furnizor APROBAT 5GCJ9 Folie de spumă polipropilenă reticulat 1 x 12 x 12 Gry | AE3UWQ 5GCJ9Simplucărbune12 "1"12 "€30.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCK6 Foaie de spumă polipropilenă reticulat 1 x 12 x 12 alb
€34.06 /unitate