Furnizor APROBAT 5GCU7 Benzi de spumă 3010 Polipropilenă 2 1/4 x 2 1/4 x 42 In | AE3UZM

APPROVED VENDOR 5GCU7 bandă de spumă 3010 polipropilenă 2 1/4 x 2 1/4 x 42 inchi

În stoc
Articol: AE3UZM Model: 5GCU7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de spumă
Tip de suportSimplu
Culoricărbune
Densitate0.95 lbs./cu. ft.
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare0.28 PSI
Lungime42 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material3010 Poliuretan
Limita de întindere1.25
Temp. Gamă-20 la 180 F
Forța de tracțiune10 PSI
Grosime2.25 "
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipDeschide celula
Lăţime2.25 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3921905050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCU7 bandă de spumă 3010 polipropilenă 2 1/4 x 2 1/4 x 42 inchi
€6.13 /unitate