Furnizor APROBAT 5GCY8 Foaie de spumă 80280 Polipropilenă Naturală 4 x 24 x 24 | AE3VBC

APPROVED VENDOR 5GCY8 Foaie de spumă 80280 Polipropilenă naturală 4 x 24 x 24

În stoc
Articol: AE3VBC Model: 5GCY8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€368.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
CuloriNatural
Densitate2.8 lbs./cu. ft.
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare0.75 - 0.85 PSI
Lungime24 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material80280 Poliuretan
Limita de întindere1.2
Temp. Gamă-20 la 180 F
Forța de tracțiune9 PSI
Grosime4"
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipDeschide celula
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.601
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLimita de întindereGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GCG2 Foaie de spumă 80280 Polipropilenă Naturală 1/2 x 12 x 12 | AE3UVT 5GCG212 "120%1 / 2 "12 "€11.88
VANZATOR APROBAT 5GCN4 Foaie de spumă 80280 Polipropilenă Naturală 3/4 x 12 x 12 | AE3UXT 5GCN412 "1.23 / 4 "12 "€8.64
VANZATOR APROBAT 5GCN5 Foaie de spumă 80280 Polipropilenă Naturală 1 x 12 x 12 | AE3UXU 5GCN512 "1.21"12 "€11.53
Furnizor APROBAT 5GCN6 Foaie de spumă 80280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXV 5GCN612 "1.21.5 "12 "€34.94
VANZATOR APROBAT 5GCN7 Foaie de spumă 80280 Polipropilenă Naturală 2 x 12 x 12 | AE3UXW 5GCN712 "1.22"12 "€46.14
VANZATOR APROBAT 5GCN8 Foaie de spumă 80280 Polipropilenă Naturală 3 x 12 x 12 | AE3UXX 5GCN812 "1.23"12 "€69.38
VANZATOR APROBAT 5GCN9 Foaie de spumă 80280 Polipropilenă Naturală 4 x 12 x 12 | AE3UXY 5GCN912 "1.24"12 "€92.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCY8 Foaie de spumă 80280 Polipropilenă naturală 4 x 24 x 24
€368.14 /unitate