VANZATOR APROBAT 5GDP5 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă Naturală 3 x 24 x 72 | AE3VHM

APPROVED VENDOR 5GDP5 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă naturală 3 x 24 x 72

În stoc
Articol: AE3VHM Model: 5GDP5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€765.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de spumă
Tip de suportSimplu
CuloriNatural
Densitate2.8 lbs./cu. ft.
finalizareaCelular neted
Fermetate @ 25% Deformare0.55 - 0.65 PSI
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material60280 Poliuretan
Limita de întindere1.2
Temp. Gamă-20 la 180 F
Forța de tracțiune9 PSI
Grosime3"
Grosime Toleranță+/- 0.250 "
TipDeschide celula
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 5GCG1 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă Naturală 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR 5GCG112 "1 / 2 "12 "€5.72
VANZATOR APROBAT 5GCL8 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă Naturală 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL 5GCL812 "3 / 4 "12 "€17.80
VANZATOR APROBAT 5GCL9 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă Naturală 1 x 12 x 12 | AE3UXM 5GCL912 "1"12 "€11.42
Furnizor APROBAT 5GCN0 Foaie de spumă 60280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "€35.45
VANZATOR APROBAT 5GCN1 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă naturală 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "€22.65
VANZATOR APROBAT 5GCN2 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă Naturală 3 x 12 x 12 | AE3UXQ 5GCN212 "3"12 "€69.16
Furnizor APROBAT 5GCN3 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă Naturală 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "€44.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDP5 Foaie de spumă 60280 Polipropilenă naturală 3 x 24 x 72
€765.66 /unitate