Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5GMD7 Machine Screw Ms Stainless Steel 8-32 X 1, 50PK | AE3XCN

APPROVED VENDOR 5GMD7 Șurub mecanic Ms oțel inoxidabil 8-32 X 1, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3XCN Model: 5GMD7
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
€88.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips încastrat încrucișat
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaOxid negru
Cap Dia.0.322 - 0.306 "
Inaltimea capului0.115 - 0.105 "
Tip capTigaie
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 min.
Lungimea filetuluiComplet filetat
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GMD7 Șurub mecanic Ms oțel inoxidabil 8-32 X 1, 50 buc.
€88.22 /ambalaj