Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5GRU0 Raft din sârmă 24 x 18 inchi cromat | AE3XVQ 5GRT9

APPROVED VENDOR 5GRU0 Raft din sârmă 24 x 18 inch cromat

În stoc
Articol: AE3XVQ Model: 5GRU0Ref încrucișat: 5GRT9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€78.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate800 lb.
CuloriSilver
Adâncime18 "
finalizareaChrome
MaterialOţel
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403908020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimefinalizareaLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GRT9 Raft din sârmă 24 x 18 inci zinc | AE3XVP 5GRT9800 lb.18 "zinc24 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 5GRU7 Raft din sârmă 36 x 18 inch cromat | AE3XVT 5GRU7800 lb.18 "Chrome36 "€75.93
Furnizor APROBAT 5GRV4 Raft din sârmă 48 x 18 inch cromat | AE3XVX 5GRV4800 lb.18 "Chrome48 "€57.58
Furnizor APROBAT 5GRW0 Raft din sârmă 60 x 18 inch zinc | AE3XVZ 5GRW0600 lb.18 "zinc60 "€70.54
Furnizor APROBAT 5GRW1 Raft din sârmă 60 x 18 inch cromat | AE3XWA 5GRW1600 lb.18 "Chrome60 "€106.94
Furnizor APROBAT 5GRW7 Raft din sârmă 72 x 18 inch zinc | AE3XWB 5GRW7600 lb.18 "zinc72 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 5GRW8 Raft din sârmă 72 x 18 inch cromat | AE3XWC 5GRW7 5GRW8600 lb.18 "Chrome72 "€79.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRU0 Raft din sârmă 24 x 18 inch cromat
€78.36 /unitate