Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEGGER 210170 Megohmmetru cu manivelă 1000vdc | AD2NRE 3T843

MEGGER 210170 Megohmmetru cu manivelă 1000vdc

În stoc
Articol: AD2NRE Model: 210170Crucea Ref: 3T843
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
€3,239.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMegohmmetru cu manivelă
Acuratete+/- 3% din lungimea scalei
AfişaAnalogic
Gama de rezistență la izolație2000/5000 / 10,000 / 20,000M ohmi
Detectarea circuitului live0 la 600VAC / DC
Tensiunea testului de ieșire100/250/500/1000 VDC
Gama de rezistență5000 Ohmi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS9030390100
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelAcurateteGama de rezistență la izolațiePreț
MEGGER MJ159 Megohmmetru cu manivelă 1000vdc | AD2NRC 3T841 MJ159+/- 1.25% din lungimea scalei2000M Ohms€2,685.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER 210170 Megohmmetru cu manivelă 1000vdc
€3,239.78 /unitate