Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEGGER MJ159 Megohmmetru cu manivelă 1000vdc | AD2NRC 3T841

MEGGER MJ159 Megohmmetru cu manivelă 1000vdc

În stoc
Element: AD2NRC Model: MJ159Crucea Ref: 3T841
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
€2,685.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMegohmmetru cu manivelă
Acuratete+/- 1.25% din lungimea scalei
AfişaAnalogic
Gama de rezistență la izolație2000M Ohms
Detectarea circuitului live0 la 600VAC / DC
Tensiunea testului de ieșire100/250/500/1000 VDC
Gama de rezistență5000 Ohmi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS9030390100
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelAcurateteGama de rezistență la izolațiePreț
MEGGER 210170 Megohmmetru cu manivelă 1000vdc | AD2NRE 3T843 210170+/- 3% din lungimea scalei2000/5000 / 10,000 / 20,000M ohmi€3,239.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER MJ159 Megohmmetru cu manivelă 1000vdc
€2,685.75 /unitate