Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5GRY2 Raft din sârmă 36 x 24 inch cromat | AE3XWG 5GRY1

APPROVED VENDOR 5GRY2 Raft din sârmă 36 x 24 inch cromat

În stoc
Articol: AE3XWG Model: 5GRY2Ref încrucișat: 5GRY1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€95.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate800 lb.
CuloriSilver
Adâncime24 "
finalizareaChrome
MaterialOţel
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.77
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS9403908020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimefinalizareaLăţimePreț
Furnizor APROBAT 5GRT9 Raft din sârmă 24 x 18 inci zinc | AE3XVP 5GRT9800 lb.18 "zinc24 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 5GRU0 Raft din sârmă 24 x 18 inchi cromat | AE3XVQ 5GRT9 5GRU0800 lb.18 "Chrome24 "€83.48
Furnizor APROBAT 5GRU7 Raft din sârmă 36 x 18 inch cromat | AE3XVT 5GRU7800 lb.18 "Chrome36 "€82.43
Furnizor APROBAT 5GRV4 Raft din sârmă 48 x 18 inch cromat | AE3XVX 5GRV4800 lb.18 "Chrome48 "€54.76
Furnizor APROBAT 5GRW0 Raft din sârmă 60 x 18 inch zinc | AE3XVZ 5GRW0600 lb.18 "zinc60 "€107.13
Furnizor APROBAT 5GRW1 Raft din sârmă 60 x 18 inch cromat | AE3XWA 5GRW1600 lb.18 "Chrome60 "€106.94
Furnizor APROBAT 5GRW7 Raft din sârmă 72 x 18 inch zinc | AE3XWB 5GRW7600 lb.18 "zinc72 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRY2 Raft din sârmă 36 x 24 inch cromat
€95.89 /unitate