Furnizorul APROBAT 5JEX5 Stâlp pentru șină de protecție un singur colț înalt L 4in | AE4CKY

APPROVED VENDOR 5JEX5 Stâlp de protecție un singur colț înalt L 4in

În stoc
Articol: AE4CKY Model: 5JEX5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€305.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp de colț
CuloriSilver
Niveluri de gardăSingur
Material11 ga. Oțel galvanizat
Dimensiunile plăcii de montare10 "x 10" x 19/32 "
Stil de montareȘurub pe
Greutate Netă35 lb.
Dimensiuni post (L x A)4 "x 4"
Înălțimea postului18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)47.5
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolMaterialGreutate NetăÎnălțimea postuluiPreț
Furnizorul APROBAT 5JEX9 Stâlp pentru șină de protecție Single High Universal L3in | AE4CLC 5JEX9Siguranță galbenăPoșta universală11 ga. Oţel24 lb.12.625 "€264.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEX5 Stâlp de protecție un singur colț înalt L 4in
€305.84 /unitate