Furnizorul APROBAT 5JEX8 Stâlp pentru șină de protecție dublu înalt centru L 4in | AE4CLB

APPROVED VENDOR 5JEX8 Stâlp de protecție dublu înalt centru L 4in

În stoc
Articol: AE4CLB Model: 5JEX8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€483.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost în linie
CuloriSilver
Niveluri de gardădublu
Material11 ga. Oțel galvanizat
Dimensiunile plăcii de montare10 "x 10" x 19/32 "
Stil de montareȘurub pe
Greutate Netă59 lb.
Dimensiuni post (L x A)4 "x 4"
Înălțimea postului42.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.22
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Furnizorul APROBAT 5JEX7 Stâlp pentru șină de protecție Colț dublu înalt L 4in | AE4CLA 5JEX7Stâlp de colț€474.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEX8 Stâlp de protecție dublu înalt centru L 4in
€483.96 /unitate