Furnizorul APROBAT 5JEX7 Stâlp pentru șină de protecție Colț dublu înalt L 4in | AE4CLA

APPROVED VENDOR 5JEX7 Stâlp pentru șină de protecție Colț dublu înalt L 4in

În stoc
Articol: AE4CLA Model: 5JEX7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€474.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp de colț
CuloriSilver
Niveluri de gardădublu
Material11 ga. Oțel galvanizat
Dimensiunile plăcii de montare10 "x 10" x 19/32 "
Stil de montareȘurub pe
Greutate Netă59 lb.
Dimensiuni post (L x A)4 "x 4"
Înălțimea postului42.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Furnizorul APROBAT 5JEX8 Stâlp pentru șină de protecție dublu înalt centru L 4in | AE4CLB 5JEX8Post în linie€483.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEX7 Stâlp pentru șină de protecție Colț dublu înalt L 4in
€474.77 /unitate