Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5KEF6 Saiba plat Din 6916 Med Carbon Fits M36 | AE4GQM

APPROVED VENDOR 5KEF6 Saiba Plata Din 6916 Med Carbon Se potriveste M36

În stoc
Articol: AE4GQM Model: 5KEF6
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
€3.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM36
În interiorul Dia.37mm
MaterialOţel
În afara Dia.66mm
Rockwell HardnessC 29-36
Grosime6mm
Grosime Toleranță+/- 0.600mm
TipTratat termic
Vickers Durity295/350

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.Rockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
VINDATOR APROBAT 5GAX1 Șaibă plată Iso 7089 Dac 500b Se potrivește M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
VINDATOR APROBAT 5KEF8 Saiba plat Din 6916 Med Carbon Fits M42 | AE4GQP 5KEF8SimpluM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5KEF6 Saiba Plata Din 6916 Med Carbon Se potriveste M36
€3.52 /unitate