Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5MB18 Bind Butoi Extern, 50PK | AE4PGA

APPROVED VENDOR 5MB18 Bind Butoi Extern, 50PK

În stoc
Element: AE4PGA Model: 5MB18
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
€40.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie de butoi obligatoriu
Lungimea butoiului1 / 4 "
Adâncimea firului butoiului3 / 16 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.13 / 64 "
Rockwell HardnessB60
Forța de tracțiune45,000 psi
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7616109030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB18 Bind Butoi Extern, 50PK
€40.69 /ambalaj