Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub de despărțire 5MB85, 10PK | AE4PJY

APPROVED VENDOR Șurub de despărțire 5MB85, 10 buc

În stoc
Articol: AE4PJY Model: 5MB85
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
€44.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt de partiție
Baril Dia.1 / 4 "
Baril Head Dia.7 / 16 "
Înălțimea capului butoiului7 / 64 "
Lungimea butoiului3 / 4 "
Adâncimea firului butoiului1 / 2 "
Tipul de unitateSens unic
finalizareaSimplu
Grip Range1"
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Șurub Cap Dia.7 / 16 "
Înălțimea capului șurubului7 / 64 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului1 / 2 "
Forța de tracțiune80000 psi
Dimensiune de filet10-24
TipImpermeabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Șurub Umăr Dia. (1/4 ")
    • Lungime umăr șurub (1/4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Șurub de despărțire 5MB85, 10 buc
€44.66 /ambalaj