Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5NAU7 Jet Pvc acționat cu lichid | AE4VZB

APPROVED VENDOR 5NAU7 Jet PVC acţionat cu lichid

În stoc
Articol: AE4VZB Model: 5NAU7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,520.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu jet fără întreținere
Admisie1-1 / 2 "NPT
Lichide de pompare sub presiune la intrare15 la 100 PSI
Lungime13 5 / 16 "
Cap maxim40 ft.
Materialul pompeiPVC
Factor de dimensionare2.85
Aspirație / evacuare2 "NPT
Temp. Gamă-40 până la 70 grade F
TipOperat cu lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5335
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Lichide de pompare cu aspirare (27 ft)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5NAU7 Jet PVC acţionat cu lichid
€2,520.78 /unitate