Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5TPH7 Cârlig pentru panou curbat ID 2 inch - Pachet de 10 | AE6KTR

APPROVED VENDOR 5TPH7 Cârlig pentru panou curbat 2 inchi ID - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE6KTR Model: 5TPH7
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
€20.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig curbat din tablă
ConstrucţieSudate
finalizareaNegru
Forma găurilorRundă
Mărimea găurii7 / 25 "
Distanța dintre găuri1"
În interiorul Dia.2"
MaterialOţel
Proiectare2.25 "
Grosimea tijei3 / 16 "
TipStil de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaForma găurilorMărimea găuriiÎn interiorul Dia.ProiectarePreț
APPROVED VENDOR 5TPE7 Cârlig pentru panou curbat ID 2 inch - Pachet de 10 | AE6KRJ 5TPE7Zinc strălucitorRundă7 / 25 "2"2.25 "€20.74
VÂNZĂTOR APROBAT 6YE19 Cârlig curbat Pk5 | AF2VTH 6AUN19Zinc strălucitorPătrat3"2"2.25 "€12.11
VÂNȚORUL APROBAT 6YE20 Cârlig curbat Pk5 | AF2VTJ 6AUN20Zinc strălucitorPătrat3"3-3/32 "3.75 "€20.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPH7 Cârlig pentru panou curbat 2 inchi ID - Pachet de 10
€20.74 /unitate