Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 6YE19 Cârlig curbat Pk5 | AF2VTH

APPROVED VENDOR 6YE19 Cârlig curbat Pk5

În stoc
Element: AF2VTH Model: 6YE19

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€12.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig curbat din tablă
ConstrucţieSudate
finalizareaZinc strălucitor
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii3"
Distanța dintre găuri1-1/2 "
În interiorul Dia.2"
Sistem de blocareDa
MaterialOţel
Proiectare2.25 "
Grosimea tijei3 / 16 "
TipStil de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaForma găurilorMărimea găuriiÎn interiorul Dia.ProiectarePreț
APPROVED VENDOR 5TPE7 Cârlig pentru panou curbat ID 2 inch - Pachet de 10 | AE6KRJ 5TPE7Zinc strălucitorRundă7 / 25 "2"2.25 "€20.06
APPROVED VENDOR 5TPH7 Cârlig pentru panou curbat ID 2 inch - Pachet de 10 | AE6KTR 5TPH7NegruRundă7 / 25 "2"2.25 "€20.06
VÂNȚORUL APROBAT 6YE20 Cârlig curbat Pk5 | AF2VTJ 6AUN20Zinc strălucitorPătrat3"3-3/32 "3.75 "€18.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE19 Cârlig curbat Pk5
€12.11 /unitate