Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5TPL5 Clip cu arc extins 2 inch PK5 | AE6KUX

APPROVED VENDOR 5TPL5 Clip cu arc extins 2 inch PK5

În stoc
Articol: AE6KUX Model: 5TPL5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€10.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de primăvară extins
ConstrucţieSudate
finalizareaNegru
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii3 / 8 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
MaterialOţel
Proiectare2"
TipStil de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gama de menținere (3/4 până la 1-1 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelConstrucţiefinalizareaForma găurilorMărimea găuriiProiectarePreț
APPROVED VENDOR 5TPE1 Clip cu arc extins 2-1/8 inch - Pachet de 10 | AE6KRC 5TPE1NituitZinc strălucitorRundă7 / 25 "2.125 "€22.72
APPROVED VENDOR 5TPH0 Clip cu arc extins 3/4 inch - Pachet de 10 | AE6KTJ 5TPH0SudateNegruRundă7 / 25 "3 / 4 "€11.91
APPROVED VENDOR 5TPH1 Clip cu arc extins 2-1/8 inch - Pachet de 10 | AE6KTK 5TPH1NituitNegruRundă-2.125 "€22.72
Furnizor APROBAT 5TPL4 Clip cu arc extins 7/8 inch PK5 | AE6KUW 5TPL4SudateNegruPătrat3 / 8 "7 / 8 "€8.30
Furnizorul APROBAT 5TPL7 Suport cutie spray cu clemă cu arc 2 inch PK5 | AE6KUZ 5TPL7SudateNegruPătrat3 / 8 "2"€17.47
Furnizor APROBAT 6YE10 Spring Clip Pk5 | AF2VRY 6AUN10SudateZinc strălucitorPătrat3"2"€17.47
Furnizor APROBAT 6YE11 Spring Clip Pk5 | AF2VRZ 6AUN11SudateZinc strălucitorPătrat3"7 / 8 "€1.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPL5 Clip cu arc extins 2 inch PK5
€10.81 /unitate