Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5TUN0 Filtru Snubber 1/4 inch Npt 5000psi Ss | AE6LHD

APPROVED VENDOR 5TUN0 Filtru Snubber 1/4 inch Npt 5000psi inox

În stoc
Articol: AE6LHD Model: 5TUN0
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
€22.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnubber de presiune
MaterialOţel inoxidabil
Domeniul de presiune0 la 5000 psi
Mărimea1 / 4 "
TipFiltru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9026902000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialDomeniul de presiuneMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 5TUK8 Filtru Snubber 1/2 Inch Npt 20000 Psi Ss | AE6LGQ 5TUK8Oţel inoxidabil0 la 20,000 psi1 / 2 "€187.89
Furnizor APROBAT 5TUL3 Filtru Snubber 1/4 Inch Npt 1500psi Alama | AE6LGW 5TUL3Alamă roșie0 la 1500 psi1 / 4 "€21.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUN0 Filtru Snubber 1/4 inch Npt 5000psi inox
€22.83 /unitate