Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 5XA18 Thread Insert 1/4-28 0.370 L, 5PK | AE7DPW

APPROVED VENDOR 5XA18 Inserție cu filet 1/4-28 0.370 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7DPW Model: 5XA18
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
€55.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiuluiQ
Dimensiunea firului extern3 / 8-16
InstalareInstrumentul 5XA41
Clasa de fire interne3B
Dimensiunea filetului intern1 / 4-28
Lungime0.37 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Adâncime completă a firului0.43 "
Atingeți Mărimi3 / 8-16
Tip filetUNF
Tip2 taste de blocare
Tip de pereteSubțire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (2A)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA18 Inserție cu filet 1/4-28 0.370 L, 5 buc.
€55.59 /ambalaj