Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5YY88 U Bolt 1/4-20 Teava 3/4 inch, 5PK | AE7KPD

APPROVED VENDOR 5YY88 șurub în U 1/4-20 țeavă 3/4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7KPD Model: 5YY88
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
€10.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
Lungime interioară3.187 "
Lățimea interioară1.125 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5YY88 șurub în U 1/4-20 țeavă 3/4 inch, 5 buc.
€10.36 /ambalaj