Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5ZA44 șurub în U din zinc 3/8-16 țeavă 3/4 inch, 5 buc | AE7LLM

APPROVED VENDOR 5ZA44 șurub în U din zinc 3/8-16 țeavă 3/4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7LLM Model: 5ZA44
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
€2.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
Lungime interioară3 5 / 16 "
Lățimea interioară1.125 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului2.375 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA44 șurub în U din zinc 3/8-16 țeavă 3/4 inch, 5 buc.
€2.40 /ambalaj