Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 5ZB57 Bolt U Otel Oxid Negru 3/8-16 Teava 1 In | AE7LNY

APPROVED VENDOR 5ZB57 Șurub în U Oțel oxid negru 3/8-16 țeavă 1 in

În stoc
Articol: AE7LNY Model: 5ZB57
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
€2.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaOxid negru
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară2.5 "
Lățimea interioară1.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318152000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB57 Șurub în U Oțel oxid negru 3/8-16 țeavă 1 in
€2.34 /unitate