Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5ZE19 Bolt U Aluminiu 5/16-18 Teava 2 1/2 In | AE7LWE

APPROVED VENDOR 5ZE19 șurub în U aluminiu 5/16-18 țeavă 2 1/2 inchi

În stoc
Articol: AE7LWE Model: 5ZE19

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii2.5 "
Lungime interioară3 11 / 16 "
Lățimea interioară3"
MaterialAluminiu
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318152046
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZE19 șurub în U aluminiu 5/16-18 țeavă 2 1/2 inchi
€1.05 /unitate